INS-LT7-207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-SLB-LT10-SM-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd5WWk4eE1EYzJPREU1TkRjNU56VTVPQzlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlUweENYMHhVTVRCZlUwMWZVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYyOTk3Y2E0MTM3ODgxM2QxNzg3YTljMzZkODM4ODAzYjljNGJmNTc3M2IyMjU1ZTVlYjBhOGRlNjQzNTg3MDg
242316 轴承弧面外径 

DODGE DODGE

INS-LT7-207

描述

DODGE INS-LT7-207

Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 1-13/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; Spherical; 4.326" Outside Diameter; Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

INS-LT7-207

BDI部件号
242316

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475243426
重量 / Kilogram
1.38
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.2
详细描述
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 1-13/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; Spherical; 4.326" Outside Diameter; Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
1.813英寸 | 46.05毫米
外径
4.326 英寸 | 109.88 毫米
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新