https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-SLB-PS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoaFpTOHhNRFkwT1RNek16UTJOVEV4T0M5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVMHhDWDFCVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhODgyYmQyNTFiYzZiN2E4NzI0MThiOTZhM2JjMzBkYjI1NjcyZGI4NGFlY2JhMTYzMmFhZDYxNGExN2NiZDA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-SLB-PS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoaFpTOHhNRFkwT1RNek16UTJOVEV4T0M5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVMHhDWDFCVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhODgyYmQyNTFiYzZiN2E4NzI0MThiOTZhM2JjMzBkYjI1NjcyZGI4NGFlY2JhMTYzMmFhZDYxNGExN2NiZDA
DODGE
DODGE
INS-PS-100 ; 032872
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-PS-100 ; 032872
Insert Bearing; 1" Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 11/16" Outer Race Width; Spherical; 2.044" Outside Diameter; Relubricatable; Not Applicable Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-PS-100 ; 032872
BDI部件号
24867399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-PS-100-;-032872/p/24867399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475433650
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Polymer Sleeve Insert
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
32872
重量/磅
0.3
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 11/16" Outer Race Width; Spherical; 2.044" Outside Diameter; Relubricatable; Not Applicable Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.044 英寸 | 51.918 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米