INS-PS-30M-P https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-SLB-PS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoaFpTOHhNRFkwT1RNek16UTJOVEV4T0M5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVMHhDWDFCVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhODgyYmQyNTFiYzZiN2E4NzI0MThiOTZhM2JjMzBkYjI1NjcyZGI4NGFlY2JhMTYzMmFhZDYxNGExN2NiZDA
27297281 轴承弧面外径 

DODGE DODGE

INS-PS-30M-P

描述

DODGE INS-PS-30M-P

Insert Bearing; 30MM Bore; 30.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 20.6MM Outer Race Width; Spherical; 61.9MM Outside Diameter; Relubricatable; Not Applicable Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

INS-PS-30M-P

BDI部件号
27297281

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475433698
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Polymer Sleeve Insert | Polymer Housing
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.3
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; 30.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 20.6MM Outer Race Width; Spherical; 61.9MM Outside Diameter; Relubricatable; Not Applicable Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
外径
2.437 英寸 | 61.9 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
1.189英寸 | 30.2毫米
外圈宽度
0.811 英寸 | 20.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新