INS-PS-50M https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-SLB-PS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoaFpTOHhNRFkwT1RNek16UTJOVEV4T0M5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVMHhDWDFCVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhODgyYmQyNTFiYzZiN2E4NzI0MThiOTZhM2JjMzBkYjI1NjcyZGI4NGFlY2JhMTYzMmFhZDYxNGExN2NiZDA
23677639 轴承弧面外径 

DODGE DODGE

INS-PS-50M

描述

DODGE INS-PS-50M

Insert Bearing; 50MM Bore; 41.3MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 23.8MM Outer Race Width; Spherical; 89.853MM Outside Diameter; Relubricatable; Not Applicable Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

INS-PS-50M

BDI部件号
23677639

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475433469
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Polymer Sleeve Insert
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
32887
重量/磅
0.5
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; 41.3MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 23.8MM Outer Race Width; Spherical; 89.853MM Outside Diameter; Relubricatable; Not Applicable Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
1.626英寸 | 41.3毫米
外圈宽度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
外径
3.538 英寸 | 89.853 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新