INS-S2-407L https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-S2-C-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmhqWWk4eE1EYzJPRFEzTnpNeU16STVOQzlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlVreFNYMU15WDBOZlUxQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2EwYmE5YWZkZmE2ZjI0NGY1Y2QxNDg1YmI2MTRjYmIzYzcwYTA0NjIyNmYzNTgxYzZmMmNhZmNmNDM2MGI2OQ
247029 轴承弧面外径 

DODGE DODGE

INS-S2-407L

描述

DODGE INS-S2-407L

Insert Bearing; 4-7/16" Bore; 6-17/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 2-5/32" Outer Race Width; Spherical; 7.874" Outside Diameter; Relubricatable; Metallic Labyrinth Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element

制造商部件号

INS-S2-407L

BDI部件号
247029

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475315932
重量 / Kilogram
8.436
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Labyrinth
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | With Set Screw | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-S2-407L
制造商内部编号
70030
重量/磅
18.6
详细描述
Insert Bearing; 4-7/16" Bore; 6-17/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 2-5/32" Outer Race Width; Spherical; 7.874" Outside Diameter; Relubricatable; Metallic Labyrinth Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element
内圈长
6.531英寸 | 165.887毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
外圈宽度
2.156 英寸 | 54.762 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新