https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-SC-SS-SP-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJoa1pDOHhNRFkwT1RNek5EYzBNekEzTUM5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFORFgxTlRYMU5RWDBWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNjRmYmU5YzYwMzJjNzdkMTRkZTBjN2ZlMDJjMDc5ZDA1M2Q1YTQ1OTc5NmQyMzc4MzdiMDlkNDRhYTJmZTRl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-SC-SS-SP-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJoa1pDOHhNRFkwT1RNek5EYzBNekEzTUM5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFORFgxTlRYMU5RWDBWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNjRmYmU5YzYwMzJjNzdkMTRkZTBjN2ZlMDJjMDc5ZDA1M2Q1YTQ1OTc5NmQyMzc4MzdiMDlkNDRhYTJmZTRl
DODGE
DODGE
INS-SCH-106E
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-SCH-106E
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; 1.71" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1" Outer Race Width; Spherical; 3.272" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-SCH-106E
BDI部件号
22270389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-SCH-106E/p/22270389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476808099
重量 / Kilogram
0.74
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Expansion | High Backing Height
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
79601
重量/磅
1.63
详细描述
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; 1.71" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1" Outer Race Width; Spherical; 3.272" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.71英寸 | 43.434毫米
外径
3.272 英寸 | 83.109 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外圈宽度
1 英寸 | 25.4 毫米