INS-SCH-207E https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-SC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmczT0M4eE1EYzJPRFEwTkRNMU9EWTROaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5EWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRhOTQyYzI0MWVhZGI5NjczMTc2ZjI5N2U3ZmNmMjExYTE5ODNlYmVhZWJhN2Y1MDllYzllOWJmZGM1ZGZlNjI
17845541 轴承弧面外径 

DODGE DODGE

INS-SCH-207E

描述

DODGE INS-SCH-207E

Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 1-63/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-5/8" Outer Race Width; Spherical; 5.035" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

INS-SCH-207E

BDI部件号
17845541

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475888603
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Expansion
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-SCH-207-E
制造商内部编号
126499
重量/磅
4.5
详细描述
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 1-63/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-5/8" Outer Race Width; Spherical; 5.035" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
5.035 英寸 | 127.889 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
外圈宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.984英寸 | 50.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新