INS-SCM-208-HT https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-SC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmczT0M4eE1EYzJPRFEwTkRNMU9EWTROaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5EWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRhOTQyYzI0MWVhZGI5NjczMTc2ZjI5N2U3ZmNmMjExYTE5ODNlYmVhZWJhN2Y1MDllYzllOWJmZGM1ZGZlNjI
24629011 轴承弧面外径 

DODGE DODGE

INS-SCM-208-HT

描述

DODGE INS-SCM-208-HT

Insert Bearing; 2-1/2" Bore; 2.54" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.1" Outer Race Width; Spherical; 4.921" Outside Diameter; Relubricatable; Non Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

INS-SCM-208-HT

BDI部件号
24629011

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475283132
重量 / Kilogram
2.08
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Non Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | High Temperature
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
75714
重量/磅
4.6
详细描述
Insert Bearing; 2-1/2" Bore; 2.54" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.1" Outer Race Width; Spherical; 4.921" Outside Diameter; Relubricatable; Non Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外圈宽度
1.1 英寸 | 27.94 毫米
内圈长
2.54英寸 | 64.516毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新