DODGE
DODGE
INS-UN2-207R
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-UN2-207R
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 2-13/64" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1.271" Outer Race Width; Spherical; 4.724" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Rubbing Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-UN2-207R
BDI部件号
278837
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-UN2-207R/p/278837
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475885060
重量 / Kilogram
1.86
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-UN2-207R
制造商内部编号
421250
重量/磅
4.1
详细描述
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 2-13/64" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1.271" Outer Race Width; Spherical; 4.724" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Rubbing Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element
内圈长
2.203英寸 | 55.956毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
外圈宽度
1.271 英寸 | 32.283 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米