INS-UN2-308R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-UN2-C-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhqTWk4eE1EYzJPREl6TVRreU16YzBNaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlVreFNYMVZPTWw5RFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQwMjZkNmQ5ZWU1NTc3YjI0YTMyMTY1YThiM2NkMzQyYzQ1YWQxNGFkMDVmNTllMTFhMWQ5YmVhMDMxZGVkOGQ
278844 轴承弧面外径 

DODGE DODGE

INS-UN2-308R

描述

DODGE INS-UN2-308R

Insert Bearing; 3-1/2" Bore; 2-55/64" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1.624" Outer Race Width; Spherical; 6.299" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Rubbing Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element

制造商部件号

INS-UN2-308R

BDI部件号
278844

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475885077
重量 / Kilogram
3.9
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-UN2-308R
制造商内部编号
421257
重量/磅
8.6
详细描述
Insert Bearing; 3-1/2" Bore; 2-55/64" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1.624" Outer Race Width; Spherical; 6.299" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Rubbing Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.624 英寸 | 41.25 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
2.859英寸 | 72.619毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新