AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
K002
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
ASAHI K002 ; 轴承配件/轴承座
Insert Bearing; 15MM Bore; 16.5MM Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 9MM Outer Race Width; Spherical; 32MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
K002
BDI部件号
102073
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/K002/p/102073
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250102846
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Extra Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Extra Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
K002
重量/磅
0.1
详细描述
Insert Bearing; 15MM Bore; 16.5MM Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 9MM Outer Race Width; Spherical; 32MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
0.65英寸 | 16.5毫米
外圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米