K003-17MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-K00-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJoaE9TODVOVFF3TnpFME56a3dPVFF5TG1wd1p3fDM1ZTYyMGU2NTA0ZjAzZmE2MTI2YmQ0NmI5MDU5YWE4YmFlYjcwNzcxYjQxNDgyYjJjNTVmODM0MjBlYTBlOWY
18127283 轴承弧面外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

K003-17MM

描述

PT INTERNATIONAL K003-17MM

Insert Bearing; 17MM Bore; 17.5MM Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 10MM Outer Race Width; Spherical; 35MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

K003-17MM

BDI部件号
18127283

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675177881
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Extra Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.11023
详细描述
Insert Bearing; 17MM Bore; 17.5MM Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 10MM Outer Race Width; Spherical; 35MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
0.689英寸 | 17.5毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新