AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
K003
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS K003
Insert Bearing; 17MM Bore; 17.5MM Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 10MM Outer Race Width; Spherical; 35MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
K003
BDI部件号
102074
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/K003/p/102074
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250102976
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Extra Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Extra Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
K003
重量/磅
0.11
详细描述
Insert Bearing; 17MM Bore; 17.5MM Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 10MM Outer Race Width; Spherical; 35MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
0.689英寸 | 17.5毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米