K004 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-K-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJneVpTOHhNRFUzTmpZME1USXlPRGd6TUM5SlRrUkJVMGxKVGxORlVsUmZRa0ZNWDB0ZlUxTmZVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ4NjgyMmYwYTQxOGY0MmJlMDVjYjZhZDYwM2MxNzUwOGFiY2RkZWM1YTExYTllNWIzZDM3ZTU3ZTUyY2JmNzI
102075 轴承弧面外径 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

K004

描述

AMI BEARINGS K004

Insert Bearing; 20MM Bore; 21MM Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 42MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

K004

BDI部件号
102075

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 28

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250104161
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Extra Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Extra Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
K004
重量/磅
0.19
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; 21MM Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 42MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
0.827英寸 | 21毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新