MCLG219NLPA https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-MCLG200NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnMU5TOHhNRE0wTXpJeU5qVTBNREEyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUVU5NUnpJd01FNU1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDEyZDI2NDU1NGJhYzlmN2Q0MGE2NWRhOWRlNTRkZDg5OGY2Yzc2OGM5MGE1MDc0N2MxZDdkNjFkMDFmMzBkMjI
24117149 轴承弧面外径 

LINKBELT LINKBELT

MCLG219NLPA

描述

LINKBELT MCLG219NLPA

Insert Bearing; 1.187" Bore; 1-15/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

MCLG219NLPA

BDI部件号
24117149

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864845922
重量 / Kilogram
0.489
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty | Centrik-Lok CL 2 Piece Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10442733
重量/磅
1.08
详细描述
Insert Bearing; 1.187" Bore; 1-15/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
1.187 英寸 | 30.15 毫米
内圈长
1.469英寸 | 37.313毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新