https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-MCLG200NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnMU5TOHhNRE0wTXpJeU5qVTBNREEyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUVU5NUnpJd01FNU1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDEyZDI2NDU1NGJhYzlmN2Q0MGE2NWRhOWRlNTRkZDg5OGY2Yzc2OGM5MGE1MDc0N2MxZDdkNjFkMDFmMzBkMjI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-MCLG200NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnMU5TOHhNRE0wTXpJeU5qVTBNREEyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUVU5NUnpJd01FNU1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDEyZDI2NDU1NGJhYzlmN2Q0MGE2NWRhOWRlNTRkZDg5OGY2Yzc2OGM5MGE1MDc0N2MxZDdkNjFkMDFmMzBkMjI
LINKBELT
LINKBELT
MCLG243NLPA
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MCLG243NLPA
Insert Bearing; 2.687" Bore; 2-23/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.184" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
MCLG243NLPA
BDI部件号
24121395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/MCLG243NLPA/p/24121395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864846066
重量 / Kilogram
2.165
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty | Centrik-Lok CL 2 Piece Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10407863
重量/磅
4.78
详细描述
Insert Bearing; 2.687" Bore; 2-23/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.184" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.687 英寸 | 68.25 毫米
外圈宽度
1.184 英寸 | 30.074 毫米
内圈长
2.359英寸 | 59.919毫米