LINKBELT
LINKBELT
MCLG247NLPA
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MCLG247NLPA
Insert Bearing; 2.937" Bore; 2-25/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.258" Outer Race Width; Spherical; 5.512" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
MCLG247NLPA
BDI部件号
24122688
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/MCLG247NLPA/p/24122688
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864846073
重量 / Kilogram
2.627
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty | Centrik-Lok CL 2 Piece Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10411859
重量/磅
5.8
详细描述
Insert Bearing; 2.937" Bore; 2-25/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.258" Outer Race Width; Spherical; 5.512" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.258 英寸 | 31.953 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
内圈长
2.781英寸 | 70.637毫米
孔径
2.937 英寸 | 74.6 毫米