MRC.RRH1100BRR https://www.bdiexpress.com/medias/INDMRCINSERT-BAL-RRH-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJnNE1pODVOVFF3TnpFd056WXdORGM0TG1wd1p3fGMxZWFhZmZiZTU0MzIwMTY0MWRjN2M0ODUxMmQ4NDVjOTg2ZTkxNzlkZDg5NmVhZjc0YmNkYzc3NzUzOTBkMTA
663593 轴承弧面外径 

SKF SKF

MRC.RRH1100BRR

描述

SKF MRC.RRH1100BRR

Insert Bearing; 1" Bore; 1.343" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Labyrinth Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

MRC.RRH1100BRR

BDI部件号
663593

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.185
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Labyrinth
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10081626853
重量/磅
0.37
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; 1.343" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Labyrinth Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.1毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新