MSG223JFFLPA45A4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-MSG200NLPA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnMVlpOHhNRE0wTXpFNU9ESTJNVEkzT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUVk5ITWpBd1RreFFRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjQwMDg1MGMzYTI3NDU2ZmI2OTJlNzZkOTVkMjQ2YWIyMjFmNTQzM2EyNTQxZDcxNTIzM2JjMDI3MWE4OGYxNA
24119817 轴承弧面外径 

LINKBELT LINKBELT

MSG223JFFLPA45A4

描述

LINKBELT MSG223JFFLPA45A4

Insert Bearing; 1.437" Bore; 1-21/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Free Running FF Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

MSG223JFFLPA45A4

BDI部件号
24119817

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864846165
重量 / Kilogram
0.598
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Free Running FF
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty | High Temperature Grease
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10416948
重量/磅
1.32
详细描述
Insert Bearing; 1.437" Bore; 1-21/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Free Running FF Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈长
1.656英寸 | 42.062毫米
孔径
1.437 英寸 | 36.5 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新