MSG231NLPA https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-MSG200NLPA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnNU5pODVNamd4TURReU5ERTFOalEyTG1wd1p3fGFlMTVjMDA5ZDg4YjU1NTUxZjM4NzEzMjI3Nzk4MzI4YjA0ZDVmN2IxNzRhOWYyNDc5MWU2ZGI1MWZmMTJiN2Q
21443858 轴承弧面外径 

LINKBELT LINKBELT

MSG231NLPA

描述

LINKBELT MSG231NLPA

Insert Bearing; 1.937" Bore; 1-13/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

MSG231NLPA

BDI部件号
21443858

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864845687
重量 / Kilogram
1.071
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10436727
重量/磅
2.36
详细描述
Insert Bearing; 1.937" Bore; 1-13/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.937 英寸 | 49.2 毫米
内圈长
1.813英寸 | 46.05毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新