MSG243E1LPA https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-MSG200NLPA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnMVlpOHhNRE0wTXpFNU9ESTJNVEkzT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUVk5ITWpBd1RreFFRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjQwMDg1MGMzYTI3NDU2ZmI2OTJlNzZkOTVkMjQ2YWIyMjFmNTQzM2EyNTQxZDcxNTIzM2JjMDI3MWE4OGYxNA
24122344 轴承弧面外径 

LINKBELT LINKBELT

MSG243E1LPA

描述

LINKBELT MSG243E1LPA

Insert Bearing; 2.687" Bore; 2-17/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.184" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

MSG243E1LPA

BDI部件号
24122344

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864845809
重量 / Kilogram
2.265
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty | High Temperature Grease
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10439834
重量/磅
5
详细描述
Insert Bearing; 2.687" Bore; 2-17/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.184" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.184 英寸 | 30.074 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.687 英寸 | 68.25 毫米
内圈长
2.266英寸 | 57.556毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新