https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-MSG200NLPA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnMVlpOHhNRE0wTXpFNU9ESTJNVEkzT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUVk5ITWpBd1RreFFRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjQwMDg1MGMzYTI3NDU2ZmI2OTJlNzZkOTVkMjQ2YWIyMjFmNTQzM2EyNTQxZDcxNTIzM2JjMDI3MWE4OGYxNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-MSG200NLPA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnMVlpOHhNRE0wTXpFNU9ESTJNVEkzT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUVk5ITWpBd1RreFFRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjQwMDg1MGMzYTI3NDU2ZmI2OTJlNzZkOTVkMjQ2YWIyMjFmNTQzM2EyNTQxZDcxNTIzM2JjMDI3MWE4OGYxNA
LINKBELT
LINKBELT
MSG251NLPA
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MSG251NLPA
Insert Bearing; 3.187" Bore; 2-33/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.395" Outer Race Width; Spherical; 6.299" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
MSG251NLPA
BDI部件号
24123348
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/MSG251NLPA/p/24123348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864845878
重量 / Kilogram
3.734
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10415447
重量/磅
8.23
详细描述
Insert Bearing; 3.187" Bore; 2-33/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.395" Outer Race Width; Spherical; 6.299" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
3.187 英寸 | 80.95 毫米
外圈宽度
1.395 英寸 | 35.433 毫米
内圈长
2.516英寸 | 63.906毫米