MU000-10MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-MU-EC-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd055ODVOVFF3TnpFME9ESXpOekV3TG1wd1p3fDEwZTdiODM1YmYwN2Y5MWI2ZDM2NWNlNDNjOGJiMmRiMWIyYjJiYjlkNzgwMDc4MWJkYjA4ZTJiYzRkMTIxZjg
18249490 轴承弧面外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

MU000-10MM

描述

PT INTERNATIONAL MU000-10MM

Insert Bearing; 10MM Bore; 17.5MM Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 8MM Outer Race Width; Spherical; 26MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

MU000-10MM

BDI部件号
18249490

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Extra Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Stainless Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 10MM Bore; 17.5MM Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 8MM Outer Race Width; Spherical; 26MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
0.689英寸 | 17.5毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新