MU003 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-MU-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnME1pOHhNRFUzTmpZME1qUTNOREF4TkM5SlRrUkJVMGxKVGxORlVsUmZRa0ZNWDAxVlgwVkRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMjAxMmM3MmJlY2M1MWZlOGEyYzRjODJlNjI0MzBlMDZlNGMwYjVmNWUxMjcyOTA0NzgzNTRkMGM3MTU4MDgy
103049 轴承弧面外径 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

MU003

描述

AMI BEARINGS MU003

Insert Bearing; 17MM Bore; 20.5MM Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 10MM Outer Race Width; Spherical; 35MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

MU003

BDI部件号
103049

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250121977
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Extra Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Extra Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
MU003
重量/磅
0.14
详细描述
Insert Bearing; 17MM Bore; 20.5MM Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 10MM Outer Race Width; Spherical; 35MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
0.807英寸 | 20.5毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新