https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBLINSERT-BAL-NA-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhpTVM4eE1EYzJPVEkxTVRNek5qSXlNaTlKVGtSU1FreEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMDVCWDBWRFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcyYThjNzMwOGE3NTk0OGFlMzcyZWU5NWU0NmJkOTRkZGViNzIxZmMyODljZDNiY2NlNTJjMGZhYWU3ZTU5ZDI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBLINSERT-BAL-NA-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhpTVM4eE1EYzJPVEkxTVRNek5qSXlNaTlKVGtSU1FreEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMDVCWDBWRFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcyYThjNzMwOGE3NTk0OGFlMzcyZWU5NWU0NmJkOTRkZGViNzIxZmMyODljZDNiY2NlNTJjMGZhYWU3ZTU5ZDI
RINGBALL
RINGBALL
NA205-16
RINGBALL RINGBALL
描述
RINGBALL NA205-16
Insert Bearing; 1" Bore; 1.748" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
NA205-16
BDI部件号
18174876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/NA205-16/p/18174876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0623647340058
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.55
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; 1.748" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.748英寸 | 44.4毫米