NA21134 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHINSERT-BAL-NA-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhrTkM4eE1EYzJPRFV6TnpjeE5EY3hPQzlKVGtSR1dVaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMDVCWDBWRFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIxMGRiNDFiZTRhMTY2NDZlMWQyYTljNmU1YzgyMWE1Y2NlMTRhZGIxNTJiNzY3YjZlNjMyOTI5ZDQ3NjhjY2I
17988009 轴承弧面外径 

FYH FYH

NA21134

描述

FYH NA21134

Insert Bearing; 2-1/8" Bore; 2.811" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

NA21134

BDI部件号
17988009

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
1.49
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Snap Ring Groove
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.28489
详细描述
Insert Bearing; 2-1/8" Bore; 2.811" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
2.811英寸 | 71.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新