NAIUD7-20-LK https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-NA-7-LK-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnM1ppOHhNREl5TlRVNE1qZzVPVEl6TUM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZUa0ZmTjE5TVMxOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDc0NjY2MTVhNzcxYWMwMjM3NDYzOTM3NzM4OWNjNTg2MzRiYTlmMGIxN2VhMDk5Mjg1ODdlZTFlMjBjYzM3YQ
20881611 轴承弧面外径 

EDT CORP EDT CORP

NAIUD7-20-LK

描述

EDT CORP NAIUD7-20-LK

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.82" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lock Collar Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

NAIUD7-20-LK

BDI部件号
20881611

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450920551
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round | Gray Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.6
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.82" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lock Collar Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.82英寸 | 46.228毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新