EDT CORP
EDT CORP
NAIUFO-1-5/8
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NAIUFO-1-5/8
Insert Bearing; 1-5/8" Bore; 1.6" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
制造商部件号
NAIUFO-1-5/8
BDI部件号
20869645
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/NAIUFO-1-5-8/p/20869645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450857659
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1
详细描述
Insert Bearing; 1-5/8" Bore; 1.6" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.6英寸 | 40.64毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米