NAIUIT-I https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-NA-IU-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnMU1DOHhNREl5TlRVNE1EazVPRFk0Tmk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZUa0ZmU1ZWZlZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYzBiMThiNjEzNWFkMGY5YzBmMzhlMWY2OTI4NDBiZjI4MTRlYjQ3OWE2ZGRkYWZmNzI2N2E0YzIyYzVlY2U5
20870449 轴承弧面外径 

EDT CORP EDT CORP

NAIUIT-I

描述

EDT CORP NAIUIT-I

Insert Bearing; 1.85" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 2-1/2" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

NAIUIT-I

BDI部件号
20870449

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450858199
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Split Poly-Round | Gray Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.8
详细描述
Insert Bearing; 1.85" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 2-1/2" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
内圈长
1.85英寸 | 47毫米
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新