EDT CORP
EDT CORP
NAIUJ7-60
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NAIUJ7-60
Insert Bearing; 3-3/4" Bore; 2.66" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Not Relubricatable; Set Screw Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
制造商部件号
NAIUJ7-60
BDI部件号
20882913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/NAIUJ7-60/p/20882913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450911771
重量 / Kilogram
1.497
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Set Screw Sleeve
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round | Gray Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2
详细描述
Insert Bearing; 3-3/4" Bore; 2.66" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Not Relubricatable; Set Screw Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
内圈长
2.66英寸 | 67.564毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米