NAOU04O-RPB https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-NA-RPB-O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJneE1TOHhNREl5TlRVNE1UY3hPVFU0TWk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZUa0ZmVWxCQ1gwOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDgwYzAyMWFkNzFlNmE2NTcyODRmNzc5ODRhNWRmMDg5MTQwMWYzMWU0YTliODEwYmZlY2FkYTgzODczMzhkYQ
20866671 轴承弧面外径 

EDT CORP EDT CORP

NAOU04O-RPB

描述

EDT CORP NAOU04O-RPB

Insert Bearing; 2.22" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 3.54" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

NAOU04O-RPB

BDI部件号
20866671

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450938747
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
B04264
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.6
详细描述
Insert Bearing; 2.22" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 3.54" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.54 英寸 | 89.916 毫米
内圈长
2.22英寸 | 56.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新