NAOU06T-RPB https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-NA-T-RPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMk55OHhNREl5TlRVNE1qRTBOVFUyTmk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZUa0ZmVkY5U1VFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjMwYmY4YzE4ZDZmZjZlMmIyNjFjOWNhOTEyZjU2MGY4NzY4MTI2MWY5M2Y1OGNjZGExOTE0ZDM4ODNiYWZmNQ
20866749 轴承弧面外径 

EDT CORP EDT CORP

NAOU06T-RPB

描述

EDT CORP NAOU06T-RPB

Insert Bearing; 2.47" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 4.72" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

NAOU06T-RPB

BDI部件号
20866749

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450938808
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
B04264
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Split Poly-Sphere Bearing | Type RPB | Gray Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.1
详细描述
Insert Bearing; 2.47" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 4.72" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
内圈长
2.47英寸 | 62.738毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.72 英寸 | 119.888 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新