https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-NA-T-RPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMk55OHhNREl5TlRVNE1qRTBOVFUyTmk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZUa0ZmVkY5U1VFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjMwYmY4YzE4ZDZmZjZlMmIyNjFjOWNhOTEyZjU2MGY4NzY4MTI2MWY5M2Y1OGNjZGExOTE0ZDM4ODNiYWZmNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-NA-T-RPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMk55OHhNREl5TlRVNE1qRTBOVFUyTmk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZUa0ZmVkY5U1VFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjMwYmY4YzE4ZDZmZjZlMmIyNjFjOWNhOTEyZjU2MGY4NzY4MTI2MWY5M2Y1OGNjZGExOTE0ZDM4ODNiYWZmNQ
EDT CORP
EDT CORP
NAOU08T-RPB
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NAOU08T-RPB
Insert Bearing; 3.47" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 5.71" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
制造商部件号
NAOU08T-RPB
BDI部件号
20866753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/NAOU08T-RPB/p/20866753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450938846
重量 / Kilogram
0.998
Product Group - BDI
B04264
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Split Poly-Sphere Bearing | Type RPB | Gray Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.2
详细描述
Insert Bearing; 3.47" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 5.71" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
3.47英寸 | 88.138毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.71 英寸 | 145.034 毫米