PAIUAO-1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-PA-O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmhoWkM4eE1ESXlOVFU0TkRnMk5UTXhNQzlKVGtSRlJGUkpUbE5GVWxSZlVFRmZUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmQwMmIzNjQ4NzE3NmI3ZTNiNmJhYWI5MDQ0N2JjYmFmNzY0Nzc2ZDE4Y2U0ZjBkNWQ4MjRmMjhmZGJhNDdjYQ
20869411 轴承弧面外径 

EDT CORP EDT CORP

PAIUAO-1/2

描述

EDT CORP PAIUAO-1/2

Insert Bearing; 1/2" Bore; 0.91" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

PAIUAO-1/2

BDI部件号
20869411

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450858762
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
UHMW White Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.2
详细描述
Insert Bearing; 1/2" Bore; 0.91" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
0.91英寸 | 23.114毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新