PAIUG7-45 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-PA-7-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNFl5OHhNREl5TlRVNU5UZzBNalU1TUM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVRUZmTjE5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNDU5MWRjYzA2ZTg1MDlmY2YwN2IwNDRlMmIxZTQ5ZDBjZDJlNjc1ODAyOGUyZjA4YmQzZDM0NzRiNjIzZjU4
20882721 轴承弧面外径 

EDT CORP EDT CORP

PAIUG7-45

描述

EDT CORP PAIUG7-45

Insert Bearing; 2-13/16" Bore; 2.23" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 3.346" Outside Diameter; Not Relubricatable; Set Screw Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

PAIUG7-45

BDI部件号
20882721

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450911986
重量 / Kilogram
0.934
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Set Screw Sleeve
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round | UHMW White Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.2
详细描述
Insert Bearing; 2-13/16" Bore; 2.23" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 3.346" Outside Diameter; Not Relubricatable; Set Screw Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
内圈长
2.23英寸 | 56.642毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新