PAIUJO-2-5/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-PA-O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmhoWkM4eE1ESXlOVFU0TkRnMk5UTXhNQzlKVGtSRlJGUkpUbE5GVWxSZlVFRmZUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmQwMmIzNjQ4NzE3NmI3ZTNiNmJhYWI5MDQ0N2JjYmFmNzY0Nzc2ZDE4Y2U0ZjBkNWQ4MjRmMjhmZGJhNDdjYQ
20869823 轴承弧面外径 

EDT CORP EDT CORP

PAIUJO-2-5/16

描述

EDT CORP PAIUJO-2-5/16

Insert Bearing; 2-5/16" Bore; 1.44" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

PAIUJO-2-5/16

BDI部件号
20869823

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450859622
重量 / Kilogram
0.317
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
UHMW White Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2
详细描述
Insert Bearing; 2-5/16" Bore; 1.44" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
1.44英寸 | 36.576毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.313 英寸 | 58.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新