PE20-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-PE-EC-SR-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnNE1DOHhNRGN4TVRJMU16ZzBNems1T0M5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFCRlgwVkRYMU5TWDFOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmMxNGU2MWM2M2RhMWY5M2U0ZTAyNmQ0YmFmNTVmMWNhMzVmYTk3NjM3M2U5YzZmZDkzMTRiZjgyYTMwYmE2Mg
1176597 轴承弧面外径 

INA INA

PE20-XL

描述

INA PE20-XL

Insert Bearing; 20MM Bore; 31MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 16MM Outer Race Width; Spherical; 55MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

PE20-XL

BDI部件号
1176597

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802801910
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
PE20
重量/磅
0.529
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; 31MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 16MM Outer Race Width; Spherical; 55MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新