INA
INA
PE40-XL
INA INA
描述
INA PE40-XL
Insert Bearing; 40MM Bore; 43.8MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 25MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
PE40-XL
BDI部件号
1176600
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/PE40-XL/p/1176600
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802802078
重量 / Kilogram
0.9
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
PE40
重量/磅
1.94
详细描述
Insert Bearing; 40MM Bore; 43.8MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 25MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
1.724英寸 | 43.8毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米