QBIUG9-1-1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-QB-9-STL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnMFlTOHhNREl5TlRVNE5UWXhPRGszTkM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVVUpmT1Y5VFZFeGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFjYTlmYjI4YTdlZDUyOWQwNjUxOThmYWU5MzZlMTk3ZWE3ZmRkYjE0NWVhZmE3NTM1ZGQyNDhhNmIxZWVhMGQ
20871785 轴承弧面外径 

EDT CORP EDT CORP

QBIUG9-1-1/2

描述

EDT CORP QBIUG9-1-1/2

Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 2-19/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 3.346" Outside Diameter; Not Relubricatable; Set Screw Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

QBIUG9-1-1/2

BDI部件号
20871785

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450884228
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Set Screw Sleeve
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Narrow Poly-Round
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 2-19/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 3.346" Outside Diameter; Not Relubricatable; Set Screw Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
内圈长
2.297英寸 | 58.344毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新