QFIUC7-16-LK https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-QF-7-LK-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnMFpTOHhNREl5TlRVNU9ERXpOak0xTUM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVVVpmTjE5TVMxOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTFlMTlkZjdmMTI4MzVjODM0NjJjNmM0MGEyYjMzODU5YmM4NTNlNGZmYWY1MzUyMzcyNzU3OTZjM2M5NzE0Ng
20881063 轴承弧面外径 

EDT CORP EDT CORP

QFIUC7-16-LK

描述

EDT CORP QFIUC7-16-LK

Insert Bearing; 1" Bore; 1.63" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lock Collar Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

QFIUC7-16-LK

BDI部件号
20881063

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450924030
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round | Black Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.4
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; 1.63" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lock Collar Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.63英寸 | 41.4毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新