QFIUK7-70 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-QF-7-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaFpDOHhNREl5TlRVNU56UTRNRGs1TUM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVVVpmTjE5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNGE1ODhhZjg5ZmQxMmRlOGZiZmQ0Mzk0ODFjYjI5MTkwM2ZjNGE2ZWU4MjhlNzM5ZGRjNGU3NTI4Yzg1YTRm
20882971 轴承弧面外径 

EDT CORP EDT CORP

QFIUK7-70

描述

EDT CORP QFIUK7-70

Insert Bearing; 4-3/8" Bore; 2.85" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 4.921" Outside Diameter; Not Relubricatable; Set Screw Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

QFIUK7-70

BDI部件号
20882971

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450912327
重量 / Kilogram
3.175
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Set Screw Sleeve
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round | Black Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
4
详细描述
Insert Bearing; 4-3/8" Bore; 2.85" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 4.921" Outside Diameter; Not Relubricatable; Set Screw Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2.85英寸 | 72.39毫米
孔径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新