QFOU01O-1-1/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-QF-RPB-O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobE9TOHhNREl5TlRVNE9ETTNNVFE0Tmk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVVVpmVWxCQ1gwOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzVlOThiNjFkNGZhZDU3ZWU2NTdjOTg4MWNlZmI5OTU1MzY4OGQ2MDU3ZTYxMGMwNjEzMDNjYmRkNTI2NmJmNA
20866661 轴承弧面外径 

EDT CORP EDT CORP

QFOU01O-1-1/4

描述

EDT CORP QFOU01O-1-1/4

Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.72" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 2.56" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

QFOU01O-1-1/4

BDI部件号
20866661

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450938860
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.1
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.72" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 2.56" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
外径
2.56 英寸 | 65.024 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新