QFOULO-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-QF-O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd5Tmk4eE1ESXlOVFU0Tmpnek1UTTVNQzlKVGtSRlJGUkpUbE5GVWxSZlVVWmZUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTA0ODg1YmY0ZmQ0MTBmNTE0Y2E5MDUxZjRlNmQ2OWMxNTBlYzBkMDcyZGMwMTE2NmQwYzExYjE0OGNmNDMwNA
20869931 轴承弧面外径 

EDT CORP EDT CORP

QFOULO-4

描述

EDT CORP QFOULO-4

Insert Bearing; 1/4" Bore; 2.1" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

QFOULO-4

BDI部件号
20869931

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450861113
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.1
详细描述
Insert Bearing; 1/4" Bore; 2.1" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Not Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2.1英寸 | 53.34毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新