CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
RA-203
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING RA-203
Insert Bearing; 17MM Bore; 28.575MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 13MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
RA-203
BDI部件号
208603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/RA-203/p/208603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075088312
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.254
详细描述
Insert Bearing; 17MM Bore; 28.575MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 13MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.58毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米