RA-206-102 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONINSERT-BAL-RA-EC-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnd1ppODVOVFF3TnpBNE5EWTJOekU0TG1wd1p3fDJiYzI1Yjk5Mzg1OTYxYzMxYzZkYzM1Mzc2M2E4YTI3ZTY1ZDJhNTYyMjM0ZjBiMDJhZmZjNTEzYjkxZDRlOGM
208613 轴承弧面外径 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

RA-206-102

描述

CONSOLIDATED BEARING RA-206-102

Insert Bearing; 1-1/8" Bore; 1-13/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

RA-206-102

BDI部件号
208613

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075088459
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.719
详细描述
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; 1-13/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新