RABRB25/62-XL-FA106 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-RABR-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhrT1M4eE1EYzNNall6TURjNU9ETTJOaTlKVGtSSlRrRkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMUpCUWxKZlJVTmZVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJkOTg2ZDA5NDZkMzM2ODRkY2M1MjVkZDFiOWRiNDEwM2U0Njk4MWZlZDdlNTRmYWFjZjM2NjZkNDliODI0NzM
15048855 轴承弧面外径 

INA INA

RABRB25/62-XL-FA106

描述

INA RABRB25/62-XL-FA106

Insert Bearing; 25MM Bore; 31MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; Spherical; 62.2MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

RABRB25/62-XL-FA106

BDI部件号
15048855

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 5
BDI- 波兰 1
BDI- 匈牙利 5
BDI- 罗马尼亚 5

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802789218
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
B00234
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Inter Liner
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
RABRB25/62FA106
重量/磅
0.529
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; 31MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; Spherical; 62.2MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
外径
2.449 英寸 | 62.2 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新