RAE20RRB https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBBWIRE-LC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhsTkM4eE1EZ3lNVFEzTmpjeE1qUTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlNVSkNWMGxTUlY5TVExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNjBiMGI4MDI5OTlmM2ZlZTY4NWZlODMxYmJjMzljY2ZkMzViNGIyMGJkZGIxMDQzYWYxYjYyZjEyNWFiZmY1
1371329 轴承弧面外径 

TIMKEN TIMKEN

RAE20RRB

描述

TIMKEN RAE20RRB

Insert Bearing; 20MM Bore; 31MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

RAE20RRB

BDI部件号
1371329

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 12
BDI- 匈牙利 12
BDI- 罗马尼亚 12

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796099104
重量 / Kilogram
0.132
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
RAE20RRB
重量/磅
0.29
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; 31MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新