https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-REL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmhpTlM4eE1EYzNNRE01TURZeE5EQTBOaTlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMUpGVEY5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGY0YTBjMzAzZGFmYmRiNmYwMjk4ZWJmMWM2MTZhMzllY2E3NWZkYzNiM2U3ODc5NGQ3M2ExZGI2MDI1MDQ2MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-REL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmhpTlM4eE1EYzNNRE01TURZeE5EQTBOaTlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMUpGVEY5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGY0YTBjMzAzZGFmYmRiNmYwMjk4ZWJmMWM2MTZhMzllY2E3NWZkYzNiM2U3ODc5NGQ3M2ExZGI2MDI1MDQ2MQ
NTN
NTN
REL209-112D1LLJ
NTN NTN
描述
NTN REL209-112D1LLJ
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; 2.217" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
REL209-112D1LLJ
BDI部件号
17149090
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/REL209-112D1LLJ/p/17149090
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314451533
重量 / Kilogram
0.85
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.84
详细描述
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; 2.217" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
内圈长
2.217英寸 | 56.3毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米