SA205 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBLINSERT-BAL-SA-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJoallTODVPREF5TWpjek5qRTVPVGs0TDBsT1JGSkNURWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmVTBGZlJVTmZVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE5NDUxNjNhMTcwMDQxYzVmOGJkNmQwZDUzNWU3OTYzZjUzOWU4MmE4YjZjMmM1N2E1ZmNkMjg5N2QyMWNkNWU
18175347 轴承弧面外径 

RINGBALL RINGBALL

SA205

描述

RINGBALL SA205

Insert Bearing; 25MM Bore; 31MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

SA205

BDI部件号
18175347

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 20

品牌
制造商名称
RINGBALL
最低订购量
EAN条码
0623647376392
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.49
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; 31MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新