SA206 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHINSERT-BAL-SA-EC-FP9-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmcwTkM4eE1EYzJPVEl6TkRBd01UazFNQzlKVGtSR1dVaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5CWDBWRFgwWlFPVjlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZiOGY0MDBlZjZkNjg4MmJhNmRlNjY5ZWI1OGNjYTk5YzcyYzQ1YjczMGI0ZjJlNDFiOGFmZTcyYjUxY2NjMWQ
17915653 轴承弧面外径 

FYH FYH

SA206

描述

FYH SA206

Insert Bearing; 30MM Bore; 35.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

SA206

BDI部件号
17915653

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 4

品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Snap Ring Groove
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.74957
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; 35.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.7毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新